Endoscop video VTec X cu sondă, ⌀ 3,9 mm, Lungime sondă: 1500mm

Cod articol: 492823 1500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime sondă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Unghiul câmpului vizual 110 grad
Direcţia de privire 0 grad
Domeniu de focalizare 8 mm - 150 mm
Caracteristici nume produs ⌀ 3,9 mm
Tip produs Endoscop

Identificare și clasificare

Cod articol 492823 1500
EAN / GTIN 2050002080621
Producător/responsabil ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com

Descriere

Execuţie:

Endoscopul video VTecX a fost dezvoltat special pentru condiţiile dure de utilizare din medii industriale. Carcasa extrem de robustă rezistentă la şocuri este fabricată din plastic rezistent la substanţe chimice. Sonda robustă cu articulaţie pentru 4 direcţii (360°) din împletitură de tungsten şi un cap robust din oţel inoxidabil este utilizată şi în zone de inspecţie extreme. Operarea prin intermediul joystickului permite controlul intuitiv, simplu şi precis al sondei. Camera din capul sondei are o viteză ridicată a cadrelor şi o rezoluţie mare datorită senzorului CMOS HD. Sursa de lumină de mare putere cu LED şi linia de lumină cu fibră optică de înaltă performanţă luminează extrem de puternic zona de inspecţie permiţând chiar vizualizarea detaliilor mici.

Avantaj:

  • Afişaj tactil Full HD strălucitor de 5,5 inch (16:9, 1920x1080px) care permite imagini extrem de clare pentru analiza relevantă a daunelor.
  • Senzor CMOS de înaltă rezoluţie, pentru imagini de înaltă definiţie.
  • Carcasă rezistentă la şocuri, din plastic rezistent la uzura provocată de substanţe chimice.
  • Joystick cu comandă intuitivă a mişcărilor şi cu control precis.
  • Sonda robustă cu articulaţie pentru 4 direcţii (360°) din împletitură de tungsten şi un cap robust din oţel inoxidabil.
  • Calitate ridicată a imaginii cu rabatare de 360°.
  • Inspecţii lungi, fără întreruperi, datorită pachetului de acumulatori disponibili în comerţ. Este posibilă şi funcţionarea cu alimentator de reţea.
  • Transfer rapid de date cu micro-USB 2.0, miniconexiune HDMI şi slot pentru card de memorie SD.
  • Sursa de lumină de mare putere cu LED şi linia de lumină cu fibră optică de înaltă performanţă asigură o iluminare excelentă.

Livrare:

Valiză de transport, încărcător de baterii, 4x acumulator Li-Ion, alimentator de reţea, card de memorie SD, cablu USB, cablu micro-USB, minicablu HDMI.