Endoscop video VTec Q cu sondă, ⌀ 6,1 mm, Lungime sondă: 1500mm

Cod articol: 492818 1500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime sondă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Unghiul câmpului vizual 110 grad
Direcţia de privire 0 grad
Domeniu de focalizare 8 mm - 150 mm
Caracteristici nume produs ⌀ 6,1 mm
Tip produs Endoscop

Identificare și clasificare

Cod articol 492818 1500
EAN / GTIN 2050002080553
Producător/responsabil ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com

Descriere

Execuţie:

Sistemul endoscop video VTecQ este un endoscop video uşor, compact şi flexibil în utilizare, care, datorită diverselor opţiuni şi posibilităţi de ajustare, îndeplineşte cerinţele activităţii dvs. de zi cu zi la efectuarea testărilor.
Cu o greutate mai mică de 1 kg (în funcţie de sondă), VTec Q este extrem de uşor şi maniabil. Acesta combină tehnologia de ultimă generaţie cu manipularea intuitivă şi uşoară. Cea mai recentă tehnologie de procesare a imaginii de înaltă definiţie permite imagini excelente pe afişajul OLED de 5,5 inch – totul este vizibil în mod clar chiar şi în lumina puternică a soarelui. Sonda flexibilă permite o rabatare de 360° şi deci un interval mare de rabatare şi un unghi mare de vizualizare.
Sondele interschimbabile rapid, cu diametre (de la 2,2 mm) şi cu lungimi de lucru diferite măresc flexibilitatea. Camerele sunt interschimbabile oferind astfel diverse opţiuni pentru adaptare la sarcina de testare. Comentariile personalizate care pot fi salvate permit ca în practică situaţia de inspecţie să fie mai specifică, iar cel care realizează testarea să dispună de mai multe informaţii.

Avantaj:

  • Afişaj tactil Full HD strălucitor de 5,5 inch (16:9, 1920x1080px) care permite imagini extrem de clare pentru analiza relevantă a daunelor.
  • Senzor CMOS de înaltă rezoluţie, pentru imagini de înaltă definiţie.
  • Carcasă rezistentă la şocuri, din plastic rezistent la uzura provocată de substanţe chimice
  • Joystick cu comandă intuitivă a mişcărilor şi cu control precis.
  • Sonda robustă cu articulaţie pentru 4 direcţii (360°) din împletitură de tungsten şi un cap robust din oţel inoxidabil.
  • Calitate ridicată a imaginii cu rabatare de 360°.
  • Inspecţii lungi, fără întreruperi, datorită pachetului de acumulatori disponibili în comerţ. Este posibilă şi funcţionarea cu alimentator de reţea.
  • Transfer rapid de date cu micro-USB 2.0, miniconexiune HDMI şi slot pentru card de memorie SD.
  • Sursa de lumină de mare putere cu LED şi linia de lumină cu fibră optică de înaltă performanţă asigură o iluminare excelentă.
  • Sonde interschimbabile rapid, cu diametre şi lungimi de lucru diferite.

Livrare:

Valiză de transport, încărcător de baterii, 2x acumulator Li-Ion, alimentator de reţea, card de memorie SD, cablu USB, cablu micro-USB, minicablu HDMI.