Sistem de inspecţie video EVOCam II cu optică unghiulară cu LED, Tip: ECO2504

Cod articol: 491896 ECO2504
Reducere
12.254,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 16 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Rezoluţie imagine live max. 1920×1080 px
Rezoluţie înregistrare singulară max. 1920×1080 px
Stativ Stativ tip coloană
Distanţă de lucru la vedere oblică 35,5 mm
Distanţă de lucru la vedere verticală 56,5 mm
Grosisment (× ori) la vedere oblică 19 - 105
Grosisment (× ori) la vedere verticală 28 - 151
Greutate 35,5 kg
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Sistem video de inspectare

Identificare și clasificare

Cod articol 491896 ECO2504
EAN / GTIN 2050001956859
Producător/responsabil Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 EMMERING, Deutschland, www.visioneng.de

Descriere

Execuţie:

Microscop digital full HD cu o calitate extraordinară a imaginii live, pentru o mărire exactă a obiectelor. Diverse lentile opţionale pentru depărtare şi apropiere înlesnesc o mărire de până la 300× cu focalizare constantă.
  • Imagini video full HD extraordinare (1080 p / 60 fps).
  • Interval mare de zoom optic de 30: 1 cu multe opţiuni de mărire (până la 300 x) şi zoom digital de 12×.
  • Stocare facilă a imaginii, la alegere pe un spaţiu de stocare extern (stick USB) sau pe un sistem software opţional (Vifox). Interfaţă USB3 integrată.
  • Optică de calitate cu tehnologie digitală modernă.
  • Formare rapidă şi profesională a imaginii pentru rezultate fiabile.
  • Lampă inelară cu LED în 8 puncte integrată.
  • Variante de calitate ale stativului pentru precizie şi stabilitate.
  • Monitor full HD de 24 inch cu intrare HDMI.

EVO Cam II: Demn de încredere. Confortabil. Flexibil.
EVO Cam II este un microscop digital de înaltă rezoluție puternic, versatil, și totuși ușor de utilizat. Oferă o calitate remarcabilă a imaginii, o gamă largă de opțiuni de configurare și o mărire optică de până la 725 de ori. Opțiunea de zoom digital permite perspective și mai profunde. Sunt disponibile diverse obiective de precizie și obiective cu câmp larg pentru a se potrivi cerințelor dvs. individuale. Aparatul combină tot ceea ce v-ați aștepta de la un microscop digital modern.

Workflow inteligent
Capacitatea de a împărți setări comune vă permite să gestionați cu ușurință aparatul EVO Cam II în mai multe locații, cu mai mulți utilizatori și cu mai multe unități EVO Cam pentru a asigura calități uniforme. Chiar și cu cerințe în continuă schimbare, microscopul digital este capabil să utilizeze presetări specifice clientului pentru a crește semnificativ confortul și rentabilitatea!

Imagini live clare
Microscopul digital EVO Cam II oferă o calitate excelentă a imaginii pentru a reda detalii ascunse. Intervalul de zoom optic (30:1) vă permite o mărire optică de până la 725×, cu zoom-ul digital puteți obține chiar și o mărire impresionantă de 9.000×! Focalizarea automată inteligentă, care poate fi dezactivată atunci când este necesar, oferă imagini clare la calitate HD completă în orice moment. Datorită funcției de stacking a focalizării, limitele a ceea ce este posibil pot fi depășite și puteți captura chiar și piese înalte în detaliu.

Ușurință maximă de utilizare
EVO Cam II asigură o muncă plăcută și confortabilă. Câmpul vizual larg și distanțele mari de lucru produc rezultate impresionante într-o gamă largă de aplicații. Cele zece presetări facilitează împărțirea sistemului între diferite aplicații și utilizatori, iar setările de administrator vă permit să blocați/deblocați sistemul și să păstrați controlul.

Măsurători precise, ușor de repetat
EVO Cam II are o opțiune foarte bună de măsurare pe ecran, cu suprapuneri selectabile, grile și linii de măsurare care permit măsurarea valorilor X și Y. Prin apăsarea unui buton, funcția de prezentare generală garantează orientarea rapidă și convenabilă a diferitelor piese. Imaginile pot fi comparate în timp real sau suprapunerile personalizate pot fi afișate pentru a facilita revizuirea. Calibrarea unică a obiectivului, stocată în presetări, permite măsurători rapide pe întregul interval de zoom.

Captarea și analiza simplă a imaginilor
Capturați imagini de înaltă rezoluție printr-o simplă atingere de buton, fie direct pe un stick USB, pe PC sau wireless (opțiune Wi-Fi). EVO Cam II lucrează cu mai multe programe software pentru captarea , măsurarea și arhivarea profesională a imaginilor pentru a asigura o documentație holistică.

Operare intuitivă
EVO Cam II este gata de utilizare în doar câteva minute. La atingerea unui buton, aparatul pornește redarea imaginilor de înaltă rezoluție. Meniul multilingv, intuitiv și operarea simplă minimizează necesitatea de instruire și oferă o soluție ideală pentru mai mulți utilizatori cu o viteză mare de lucru.

Soluție personalizată
Cu o gamă largă de opțiuni, aparatul EVO Cam II poate fi adaptată exact la nevoile dvs. Opțiunile includ, de exemplu, o optică unică cu unghi de 360°, care permite vizualizarea panoramică fără a fi necesară deplasarea obiectului și permite diferite moduri de observare a probei. Modulul de stacking a focalizării produce imagini profunde care sunt îmbinate utilizând mai multe imagini. Adăugarea unei lumini inelare UV, a unei lumini transmise sau a unei game de filtre, aparatul nu lasă nimic de dorit! Un număr mare de opțiuni pentru utilizarea cu trepied fac ca EVO Cam II să fie perfect pentru aplicațiile dvs.
Stativ cu multiple axe (fără placă de bază), modul de focalizare.

Aplicaţie:

Sistem video de inspectare pentru intrarea mărfii, fabricaţie şi dezvoltare. Imagine live mare, detaliată, pentru locurile de muncă permanente şi pentru observarea concomitentă de către mai mulţi utilizatori.

Livrare:

Inclusiv monitor color full HD de 24 inch, stick USB.

Accesorii opţionale:

Consolă de operare EVO Cam II Cod 491898, Lumină LED incidentă, transmițător WiFi Dongle și obiective suplimentare (0,45 × / 1,00 ×).
Placă de bază Cod 491889.

Descărcări și documente

Produse potrivite