Microscop stereo Lynx EVO, Tip: ERGO

Cod articol: 491865 ERGO
Reducere
11.228,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 16 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului EVO501
Stativ Stativ de masă
Grosisment (× ori) 6 - 60
Obiectiv (× ori) 1,0
Distanţă de lucru 75 mm
Distanţă coloană-ax optic 200 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tensiune nominală 100 - 240 V
Greutate 15,3 kg
Tip produs Sistem de observare fără ocular

Identificare și clasificare

Cod articol 491865 ERGO
EAN / GTIN 2050001956767
Producător/responsabil Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 EMMERING, Deutschland, www.visioneng.de

Descriere

Execuţie:

Microscop stereo fără ocular pentru observarea şi analizarea componentelor şi probelor dvs. în 3D. Optica stereo patentată Dynascope® realizează o imagine tridimensională de calitate superioară. Optica unică fără ocular a Lynx EVO permite utilizatorului o poziţie de lucru confortabilă şi astfel o muncă considerabil mai eficientă.
  • Sistemul modular permite reglarea sarcinilor individuale.
  • Mărirea se face continuu de la 6 ori la 60 de ori şi poate fi extinsă cu lentile suplimentare la 120 de ori.
  • Opţiuni flexibile ale suportului
  • Suport Ergo. Mărime compactă pentru spaţiile mici de lucru. Stabilitate deosebită în cazul măririlor ridicate.
  • Coloană cu multe axe. Precis şi robust, ideal pentru utilizările industriale, în cazul cărora este nevoie de o suprafaţă de lucru cât mai mare.
  • Distanţă mare de lucru pentru o prelucrare fără efort a componentelor.
  • Ergonomie de primă clasă. Muncă neobositoare datorită poziţiei naturale a corpului, fără restricţii în ceea ce priveşte mişcarea capului şi o oboseală perceptibil redusă a ochilor.
  • Calitate ridicată a imaginii datorită imaginilor color cu rezoluţie mare, contrast ridicat, detaliat.

Inel cu LED-uri în 8 puncte cu reglare a puterii mari de iluminare şi lentile de difuziune rabatabile integrate.

Aplicaţie:

Pentru toate domeniile de utilizare; în producţie şi inspecţie, unde sunt solicitate distanţe mari de lucru şi calitate mare a imaginii. Pentru lucrări sub microscop. Pentru utilizare de durată cu lucru fără oboseală. Ideal şi pentru purtătorii de ochelari.

Livrare:

Inclusiv capul de proiecţie cu lentilă şi unitatea de zoom 10 : 1. Iluminare cu LED, dispozitiv de reglare a intensităţii.
Stativ de masă cu port-obiectiv detaşabil.

Accesorii opţionale:

Smart Cam (cu software) Cod 491867, reticule.
Mai multe obiective (0,45× / 0,62× / 1,0× / 1,5× / 2,0×)
Masa mobilă 100×100 mm cu suprafaţă din plastic, iluminare incidentă cu LED.