Lampă dreptunghiulară cu LED, cu lupă fără stativ, Tip: 2

Cod articol: 491521 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime lentilă 162 mm
Lăţime lentilă 105 mm
Grosisment (× ori) 1,75
Cursă maximă 900 mm
Dimensiunea capului lungime 298 mm
Dimensiunea capului lăţime 194 mm
Dimensiunea capului înălţime 75 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Corpuri de iluminat Modul LED
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Greutate 2 kg
Tip produs Lanternă cu lupă

Identificare și clasificare

Cod articol 491521 2
EAN / GTIN 4013330089412
Producător/responsabil Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Descriere

Execuţie:

Lampă cu lupă pentru zone de lucru cu iluminare fără reflexie şi uniformă. Braţ articulat mobil. Prin dispozitivul cu arc lampa se poate fixa în orice poziţie.
  • Lentilă din sticlă călită, șlefuită și rezistentă la zgârieturi. Rabatabil.
  • Lampă dreptunghiulară cu lupă pentru o iluminare puternică, pe suprafețe largi și uniformă cu 54 LED-uri. Consum de energie doar 12 W, luminozitate 7000 LX, flux luminos 970 lm, poate fi comutată în mai multe trepte. LED-uri cu durabilitate de până la 60000 h.
  • Comutare între segmente pentru detectarea celor mai fine structuri şi defecte. În funcţie de utilizare se poate selecta între lumină incidentă cu formarea de umbră şi iluminare fără umbră.
  • Câmp vizual mare pentru vedere ortoscopică.

Livrare:

Inclusiv husă de protecţie şi picior de masă cu înşurubare.

Accesorii opţionale:

Picior de masă Cod 491660, clemă pentru masă Cod 491670.

Notă:

Sursa de lumină poate fi înlocuită de producător.