Clemă cu șurub din fontă maleabilă VIRIDIS cu prindere confort 2K, lățime de prindere max. 250 mm, adâncime gât 80 mm

Cod articol: 490P0250-080
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 490P0250-080
EAN / GTIN 4021176777868
Număr producător 490P0250-080
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele cu șurub din fontă maleabilă VIRIDIS cu prindere confort 2K din seria 490P sunt utilizate pentru presarea și menținerea mai multor piese de prelucrat în comerț, industrie și ateliere. Șina de alunecare din oțel permite obținerea unei forțe de strângere ridicate. Brațele fixe și culisante cu vibrații reduse, realizate din fontă maleabilă, garantează o muncă eficientă și precisă. Seria 490P este echipată cu un mâner ergonomic curbat cu 2 componente care oferă o prindere ideală și asigură transmiterea unui cuplu ridicat.
  • Forță de strângere de până la 7.000 N
  • Placa de presiune cu blocare integrată a fusului previne slăbirea în cazul vibrațiilor pe piesa de lucru

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 131 mm
  • Lățime totală [inch]: 5 3/16
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 250 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 9 13/16
  • Lungime totală [mm]: 315 mm
  • Lungime totală [inch]: 12 3/8
  • Temperatura de topire a mânerelor [°C]: 150 °C
  • Materialul mâner: 3K plastic
  • Versiune cu o singură mână: nu
  • Cu protecție anti-alunecare: Da
  • Materialul fălcilor: Fontă maleabilă
  • Proiecție [mm]: 80 mm
  • Lungimea fălcilor [mm]: 36 mm
  • Lungimea fălcilor [inch]: 1 7/16
  • Lățimea fălcilor [mm]: 24,5 mm
  • Forța de strângere [N]: 2.700 Nm
  • Secțiunea transversală a șinei de alunecare [mm]: 22 × 6
  • Lățimea fălcilor [inch]: 15/16
  • Lățimea de strângere - proiecția clemei [mm]: 250 mm / 80 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite