Set de burghie în trepte-3 buc

Cod articol: 48899399
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
Tip produs Burghie în trepte

Identificare și clasificare

Cod articol 48899399
EAN / GTIN 045242344420
Număr producător 48899399
L-Număr L01850 621
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Mașinile de găurit în trepte sunt ideale pentru găurirea în următoarele materiale:
  • Foaie metalică aliată și nealiată, profile și țevi
  • - Cupru, alamă și aluminiu
  • - oțel inoxidabil
  • - Materiale plastice
  • - Grosimea maximă a materialului este de 4 mm
  • - Se recomandă utilizarea lichidelor de răcire pentru a crește durata de viață a sculei
  • Ocupații: - Electricieni: găurirea panourilor și a dulapurilor de control pentru instalarea cablurilor
  • - SHK: Găuri de acces la țevi și conducte
  • - Metalurgiști: găurirea diferitelor diametre și mărirea găurilor
  • - Autovehicule: găuri pentru instalații de cabluri (telefoane mobile, antene, cabluri)
  • - Întreținere: diferite aplicații, dimensiuni și măriri ale găurilor
  • Vantajul burghielor în trepte în comparație cu burghiele convenționale: - O singură burghie pentru diferite diametre
  • - Soluție optimă pentru mărirea găurilor de foraj
  • - Mai rezistente la rupere decât burghiele metalice
  • - Centrare ușoară
  • - Găuri mai curate și fără bavuri
  • Găurire fără așchii în plastic
  • Puncturare, găurire și debavurare într-o singură etapă
  • Punctul de găurire Rapid Strike pentru o centrare mai ușoară - fără ″rătăcirea″ burghiului și progresie rapidă a găuririi, fără preforare
  • Punctul special de găurire, precum și o geometrie specială a treptei permit găurirea fără zdruncinături
  • Mai puțin risc de blocare la viteze mari sau de deformare a materialului de găurit
  • Geometrie optimizată cu 2 spirale cu margini ascuțite pentru un progres de găurire de până la 2 ori mai rapid
  • Fabricată din oțel special cu acoperire de oxid negru pentru o durată de viață de până la 4 ori mai mare
  • Optimizat pentru utilizarea cu unelte fără fir
  • Marcarea cu laser a diametrelor pentru o lizibilitate de lungă durată
  • Care pas este în fundal pentru o avansare optimă a burghiului și debavurare automată
  • Cuțit cu 3 suprafețe de prindere pentru o fixare sigură în mandrina de găurit și o transmisie optimă a puterii

Caracteristică:

  • Conţinut: conținut 3 burghie pas cu pas: 4 - 12 mm/1-mm pași, 4 - 20 mm, 6 - 35 mm
  • Conținut pachet: 3
  • Variantă produs: Set burghie pas cu pas (3 buc)

Livrare:

Conținut 3 burghie trepte: 4 - 12 mm/trepte de 1 mm, 4 - 20 mm, 6 - 35 mm