Jachetă Softshell de înaltă vizibilitate M

Cod articol: 487725165396M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis orange / mittelgrau
Mărime unisex M
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Identificare și clasificare

Cod articol 487725165396M
EAN / GTIN 7330509745038
Număr producător 487725165396M
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, 2 straturi, softshell, lipit, hidrofug 255/m²

Finisaj
Spate prelungit, tivul de jos reglabil cu bandă elastică
Buclă cu bandă elastică

Buzunare
Buzunare frontale cu fermoar

Detalii
Secțiuni de umăr în culoare contrastantă
Guler înalt
Anel cu D

Funcționalitate
Material rezistent la vânt și impermeabil, fără cusături lipite, Câmp de culoare închisă în secțiunile cu expunere mare la grimasă

Reflex
Ceasetă reflectorizantă cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Închidere frontală
Fermoar robust din plastic unidirecțional

Descriere:

  • Jachetă softshell flexibilă și ușoară, de înaltă vizibilitate
  • Ajustaj ergonomic pentru o excelentă libertate de mișcare
  • Jacheta are un înveliș hidrofug cu o bună respirabilitate și o căptușeală moale din fleece

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C