Calibru tampon filetat cu prag limitator MultiCheck, Filet: M10

Cod articol: 486510 M10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 50,40 € /buc.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 13
  • Tip de filet: M

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 13
Tip de calibru Calibru „nu trece”; Calibru „trece”
Tip de filet M
Filet M10
Pas filet 1,5 mm
Citire 0,5 mm
Tip produs Calibru tampon dublu cu filet

Identificare și clasificare

Cod articol 486510 M10
EAN / GTIN 2050001060815
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Execuţie:

Similar Cod 486000 resp. 486100.
Corp robust din oţel, maleabil cu manşon culisant gradat din aluminiu pentru măsurarea şi citirea directă a adâncimii filetului până la 4×D.

Avantaj:

Verificarea filetului cu calibru şi a adâncimii filetului într-o singură operaţie. Economisirea timpului pentru un ciclu de verificare până la 50%. Schimbare simplă a calibrelor tampon uzate (Trusă de montare la cerere).

Standard:

Toleranţe şi abateri conform DIN ISO 1502.

Notă:

MultiCheck pentru filet standard şi filet fin cu vernier (cu citire de până la 0,1mm) sau cu afişaj digital (cu citire de până la 0,01mm), inclusiv cu ieşire de date, disponibil la cerere (vezi Cod 486511486516).