Filet Calibre de limită a găurii miezului 6H, Filet: M10

Cod articol: 486055 M10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: DIN 13
  • Tip de filet: M

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 13
Tip de calibru Calibru „nu trece”
Calitate 6
Câmp de toleranţă H
Clasa de toleranţă 6H
Tip de filet M
Filet M10
Pas filet 1,5 mm
Tip produs Calibru tampon filetat „NU TRECE”

Identificare și clasificare

Cod articol 486055 M10
EAN / GTIN 2050002073814
Producător/responsabil Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 MODAUTAL, Deutschland, www.ara-germany.de

Descriere

Execuţie:

Prima spiră (pas) este retezată pentru eliminarea impurităţilor aspre de pe piesă şi împiedică derapajul prematur al primului pas. Execuţie conform DIN 2279 − 2299.
Design conform DIN 2245.

Aplicaţie:

Pentru fileturi ISO metrice, dreapta DIN 13.

Standard:

Toleranţe şi abateri conform DIN ISO 1502.

Notă:

Calibre pentru fileturi cu alţi paşi, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF, NPT şi pe stânga sunt livrabile la cerere.