Clește reglabil automat 28 mm

Cod articol: 485.17
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Identificare și clasificare

Cod articol 485.17
EAN / GTIN 3148511788905
Număr producător 485.17
L-Număr L60130 700
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Reglarea automată a lățimii de prindere cu o singură mână la prinderea unei piese de lucru
  • lățime de prindere 28 mm
  • lustruit, picioare cu aAcoperire din PVC.

Caracteristică:

  • A [mm]: 28
  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 23
  • E [mm]: 7
  • H [mm]: 42
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 42
  • [g]: 150