Pânză de ferăstrău alternativ 150x7/11 mm WRECKER (5)

Cod articol.: 48475701
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 48475701
EAN / GTIN 045242368969
Număr producător 48475701
L-Număr L01870 118673
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Extrem de puternice și precise: Grosimea lamei de 1,27 mm face lamele de ferăstrău extrem de robuste și stabile
  • Construcție bi-metalică: Durată de viață lungă și performanțe de tăiere foarte bune
  • Rapid: Geometrie agresivă a dinților pentru o formare îmbunătățită a așchiilor și o tăiere mai rapidă
  • Design conic: Ideală pentru tăieri plonjate și tăiere în zone greu accesibile

Caracteristică:

  • Lungimea pânzei: 150 mm
  • fereastră: Da
  • Capacitate maximă de tăiere în fontă: 10 - 100 mm
  • Viteză max. Capacitate de tăiere în lemn cu cuie: 10 - 100 mm
  • Viteză max. Capacitate de tăiere în țevi metalice: 10 - 100 mm
  • Viteză max. Capacitate de tăiere în metale neferoase: 4 - 10 mm
  • Viteză max. Adâncime de tăiere în oțel: 4 - 10 mm
  • reabilitare: Da
  • Tăietură prin plonjare: Da
  • Dinţi per inch: 7/11
  • Pas: 3,2 mm