Pânză de ferăstrău alternativ 100x4,2 mm HACKZALL (5)

Cod articol: 48475460
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
Cod articol 48475460
EAN / GTIN 045242367788
Număr producător 48475460
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Lame de ferăstrău special dezvoltate pentru utilizarea cu ferăstrăul alternativ compact fără fir HACKZALL™ de 12 V
  • Dinți bi-metalici pentru o durată lungă de viață și stabilitate ridicată
  • Geometrie optimizată a dinților pentru tăieri rapide
  • Lamă extra-subțire pentru o viteză de tăiere mai mare și o durată de lucru cu 35 % mai mare per încărcare a bateriei comparativ cu lamele de ferăstrău bi-metal standard

Caracteristică:

  • Lungimea pânzei: 100 mm
  • Max. Capacitate de tăiere în țevi din plastic: 10 - 40 mm
  • Viteză max. Adâncime de tăiere în lemn: 6 - 40 mm
  • Dinţi per inch: 6
  • Pas: 4,2 mm