{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164 | |
| Dim. nominală | 2,000 mm - 5,999 mm | |
| Câmp de toleranţă | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; FG; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Calitate | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Tip produs | Calibru pentru caneluri |
| Cod articol | 484409 A | |
| EAN / GTIN | 2050002070943 | |
| Producător/responsabil | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.lehrmess.de |