Limitator reglabil cu o singură gură, Tip: G

Cod articol.: 484227 G
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 26,50 € /buc.
  • 45,50 € /buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 2231; DIN 7163; DIN 2231
Tip de calibru Calibru de recepţie; Calibru „trece”
Câmp de toleranţă a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Calitate 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Dim. nominală 186,000 mm - 200,999 mm
Material Oţel pentru calibre
Tip produs Limitator reglabil

Identificare și clasificare

Cod articol 484227 G
EAN / GTIN 2050002077669
Număr producător 1260.200.....
Producător/responsabil Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Descriere

Execuţie:

Versiune forjată din oțel călit. Suprafaţele de testare călite, rectificate şi lepuite. Parte TRECE cu toleranţă de uzură conform DIN 7163.
Limitator reglabil cu clasă de toleranță ISO, de exemplu nr. 484227 ref. 125,05 M6 sau toleranță numerică, de exemplu nr. 484227 ref. 125,05 + 0,01/ -0,02.pentru straturile de câmp de toleranță ISOa– zc în nivelurile de toleranță de bază 6– 13.

Aplicaţie:

Pentru verificarea arborilor pentru îmbinări cu joc, intermediare sau cu strângere.

Standard:

Dimensiuni conform DIN 2231.

Notă:

Definiţi clasa dorită de toleranţe. Când comandați, specificați poziția câmpului de toleranță (a– zc) și nivelul de toleranță de bază (6– 13) sau toleranța numerică. Calibre pentru toleranţa standard 5 şi toleranţe mai fine, disponibile la cerere.