ISD-E3 1.851-1.909-DTL Capete de foraj adânc cu un singur tub, cu filet exterior cu 2 și 4 filete, trei tăișuri sudate

Cod articol: 4826904
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4826904
EAN / GTIN 7291075591279
Număr producător 4826904

Descriere

Descriere:

Corpul de foraj cu WSP, lungime totală (OAL) 75 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 39 mm
  • Dimensiunea firului de conexiune (Ts): TS-I14
  • Diametru de tăiere, max. (DCX): 48,5 mm
  • Diametru de tăiere, min. (DCN): 47,01 mm
  • Lungimea totală (OAL): 75 mm