Pachet dublu 150/250mm Adj Wrench - 2 buc.

Cod articol: 48227400
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
Tip produs Chei franceze

Identificare și clasificare

Cod articol 48227400
EAN / GTIN 045242358823
Număr producător 48227400
L-Număr L00800 3560
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Șurub zimțat pentru reglarea precisă și infinit variabilă a lățimii cheii
  • Cromat pentru protecție ridicată împotriva coroziunii și durată de viață mai lungă
  • Mâner rotunjit ergonomic pentru un confort ridicat al utilizatorului și o presiune redusă asupra palmelor
  • Design compact, ideal pentru lucrul în locuri greu accesibile
  • Fălci paralele pentru reducerea riscului de alunecare sau de deteriorare a suprafețelor pieselor de prelucrat
  • Marcarea cu laser a lățimii cheilor în inci și mm pentru o setare precisă
  • Cleșă cu furculiță rulantă 8˝ (48227508) cu fălci foarte largi de 38 mm pentru o lățime de prindere mai mare în spații înguste
  • Găuri perforate pentru atașarea ușoară la un dispozitiv de blocare a sculei Milwaukee™ atunci când se lucrează la înălțime

Caracteristică:

  • Conținut: Pachet dublu format din 150 mm (48227406) și 250 mm (48227410)
  • Conținut pachet: 2
  • Variantă de produs: Pachet dublu de chei ajustabile
  • .

Livrare:

Set dublu format din 150 mm (48227406) și 250 mm (48227410)