426 A Ştif de măsurare a filetului cu inel 1,650 mm

Cod articol: 4821014
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Ştift de control

Identificare și clasificare

Cod articol 4821014
EAN / GTIN 4059192040147
Număr producător 4821014
L-Număr L40090 597
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Pentru agățarea deasupra epruvetei de testare
  • Set format din 3 știfturi de testare
  • Toleranță de fabricație ± 0,5 ?m
  • Lungime știft de testare: 32 mm

Descriere:

426 A Pini de testare a filetului
  • Diametru în mm: 1,65
  • Toleranță de producție +/-: 0,5µm

Caracteristică:

  • Aplicație: Pentru determinarea diametrului de pas al filetelor exterioare prin metoda celor trei fire
  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Denumirea produsului: Șurub de testare a filetului
  • Tipul de produs: 426 A
  • Dimensiunea D: 1.65 mm
  • Diametru în mm: 1.65 mm
  • Toleranță de fabricație +/-: 0.5 µm