Extractor cu 2 brațe cu picioare de extragere cu transmitere a forței, autocentrante, cu strângere, până la 85 mm lățime de strângere, 90 mm adâncime de strângere

Cod articol: 482-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 482-2
EAN / GTIN 4021176479854
Număr producător 482-2
L-Număr L80010 1398
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul manual cu 2 brațe, cu picioare de extragere cu transmisie de putere, autocentrante și de strângere, este utilizat pentru a extrage rulmenți, angrenaje și discuri pentru spații înguste și greu accesibile. Poate fi utilizat pentru a îndepărta orice componentă care se află pe un arbore și este accesibilă liber din exterior. Datorită transmiterii forței integrate cu mecanism cu arc, forța de strângere crește proporțional cu forța de extragere. Când fusul este strâns, picioarele extractorului sunt centrate automat. Pinul cu mișcare liberă de pe mânerul în T garantează strângerea convenabilă, cu o singură mână, a axului în cele mai înguste spații.
  • Autocentrare a picioarelor prin strângerea manuală a axului (tehnologia Autogrip)
  • Pinul integrat cu mișcare liberă de pe mânerul în T garantează acționarea manuală a fusului în cele mai înguste spații

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 105 mm
  • Lățime totală [inch]: 4 1/8
  • Adâncime totală [mm]: 21 mm
  • Adâncime totală [inch]: 13/16
  • Înălțimea totală [mm]: 150 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 5 7/8
  • Sectorul: Vehicule comerciale, agricultură și silvicultură, tehnologie de acționare, autovehicule, rulmenți cu bile, comerț tehnic, electricitate, industrie, căi ferate
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: mâner tip t
  • dimensiunea filetului: M8
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 4 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 3 3/8
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 3/4
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 85 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 90 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 4
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 2,5 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 1/8
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 8 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 5/16
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 8 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 5/16
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 18 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 11/16
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 5 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 3/16
  • Interval de extracție internă (min.) [inch]: 3/4
  • max. Cuplu [ft lb]: 0,00
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 15kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 1,5t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 1,65
  • Cârlige de extragere reversibile: nu
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 4 mm - 85 mm