Set de cale plan-paralele, ceramică, clasa de toleranţă 1, Număr de cale plan-paralele: 32

Cod articol: 481250 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 247,00 € /buc.
  • 860,00 € /buc.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de cale plan-paralele Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN EN ISO 3650
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN EN ISO 3650
Clasa de toleranţă 1
Duritate 1.350 HV
Material Material ceramic oxid de zirconiu (ZrO2)
Număr de cale plan-paralele 32
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 481250 32
EAN / GTIN 4045197154750
Număr producător 481250 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din material ceramic foarte pur de oxid de zirconiu (ZrO2) fabricat în proces de sinterizare.
  • Duritate: Cu aprox. 1350 HV aproape de două ori mai dur decât oţelul.
  • Rezistenţă la rupere: Ajunge la cca 70 % din rezistenţa la încovoiere a oţelului. Rezistent la şocuri şi la lovituri.
  • Rezistenţă la uzură: În comparaţie cu oţelul, de cca 10 ori mai durabil. Fără formare de bavuri. Fără deformare plastică. Zgârieturile şi micile defecte nu au astfel nicio influenţă asupra rezultatului de măsurare. Suprafaţa rămâne mai mult timp alunecoasă decât în cazul oţelului.
  • Manevrare / îngrijire: Extrem de rezistent la leşii, acizi, ulei, apă de şlefuit. Comparativ cu oţelul, nu este necesară degresarea intensivă înainte de utilizare şi ungerea după folosire. Greutatea mică este un avantaj în cazul dimensiunilor mari.
  • Comportare la temperatură: Coeficient de dilatare (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 similar oţelului. Conductivitate termică scăzută.
  • Antimagnetic: Nemagnetizabil.
  • Culisabilitate: Datorită structurii omogene, foarte etanşe a îmbinării se obţine o capacitate maximă de adeziune, chiar şi pe oţel, şi o culisare uşoară. Lipirea la rece nu este posibilă.
  • Certificat de verificare: Fiecare cală plan-paralelă este prevăzută individual cu cod de identificare. Abaterea reală de la dimensiunea nominală este înregistrată în certificat. Valoarea reală absolută este astfel cunoscută. Inclusiv certificat de etalonare al producătorului, conform standardelor naţionale.

Aplicaţie:

Clasa de toleranţă 1 ca dimensiune de lucru şi de setare pentru controlul aparatelor de măsură. Pentru puncte de control.

Conţinut:

Câte 1 buc. cu dimensiunea: 1,005; 10; 20; 30; 50 mm
Increment 0,01: 9 buc. 1,01 − 1,09 mm
Increment 0,1: 9 buc. 1,1 − 1,9 mm
Increment 1,0: 9 buc. 1 − 9 mm