Cală plan paralelă din oţel Clasa de toleranţă 2, Dim. nominală: 1,8mm

Cod articol: 481070 1,8
Red Week %
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dim. nominală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: DIN EN ISO 3650

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 1,8 mm
Clasa de toleranţă 2
Material Oţel special aliat, călit şi detensionat
Tip produs Cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 481070 1,8
EAN / GTIN 4045197210395
Număr producător 481070 1,8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Toate calele plan-paralele sunt inscripţionate cu un cod individual de identificare.Ref. 0,5 până la 10 − secţiune transversală = 30×9 mm. Ref. 11 până la 500 − secţiune transversală = 35×9 mm.
Din oţel special, aliat, călit şi revenit prin îmbătrânire.
Clasa de toleranţă 2 cotă de lucru şi de reglare pentru fabricaţie.

Notă:

Alte dimensiuni nominale disponibile la cerere.