417 C/2 Set de cale plan paralele toleranță 2 14,00 mm din ceramică cu calibrare

Cod articol: 4804498KAL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 14 mm
Clasa de toleranţă 2
Material Keramik
Tip produs Cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 4804498KAL
EAN / GTIN 4059192037505
Număr producător 4804498KAL
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

Clasa de toleranță ceramică 417 C/2 paralelă dimensiune finală: 2
din EN ISO 3650
dimensiuni nominale: 14 mm