417 C/1 Set de cale plan paralele toleranță 1 18,50 mm din ceramică cu calibrare DAkkS

Cod articol: 4804307DKS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 18,5 mm
Clasa de toleranţă 1
Material Keramik
Tip produs Cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 4804307DKS
EAN / GTIN 4059192036386
Număr producător 4804307DKS
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

Clasa de toleranță ceramică 417 C/1 paralelă dimensiune finală: 1
din EN ISO 3650
dimensiuni nominale: 18,5 mm