417/1 Set de cale plan paralele toleranță de 1 7,00 mm din oțel cu calibrare DAkkS

Cod articol: 4801293DKS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 7 mm
Clasa de toleranţă 1
Material Stahl
Tip produs Cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 4801293DKS
EAN / GTIN 4059192030582
Număr producător 4801293DKS
L-Număr L40080 107671
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

417/1 clasa de toleranță paralelă finală a oțelului: 1
din EN ISO 3650
dimensiuni nominale: 7 mm