417/0 Cală plan-paralelă 1,01 mm din oţel

Cod articol: 4801029
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
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 1,01 mm
Clasa de toleranţă 0
Material Stahl
Tip produs Cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 4801029
EAN / GTIN 4059192028510
Număr producător 4801029
L-Număr L40080 3424
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

417/0 Cală plan-paralelă din oțel
  • Clasa de toleranță: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensiunea nominală: 1,01 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Aplicație: Clasa de toleranță 0 Pentru cele mai înalte cerințe de precizie. Pentru utilizare ca calibre principale în laboratoarele de măsurare și în sălile de măsurare de precizie în care sunt calibrate alte blocuri de calibre și echipamente de măsurare foarte precise;
  • Denumirea produsului: Bloc de calibrare din oțel
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Tipul de produs: 417/0
  • Secțiunea transversală (mm): 30 x 9
  • Dimensiunea nominală: 1.01 mm
  • Clasa de toleranță: 0

Standard:

DIN EN ISO 3650