408 C/0/So Set de blocuri ceramice de calibrare, 112 bucăți

Cod articol: 4800460
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
Tip produs Cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 4800460
EAN / GTIN 4059192028329
Număr producător 4800460
L-Număr L40080 3429
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Vantajele ceramicii:
  • Pentru utilizare în sălile de măsurare, precum și în condiții dure de atelier
  • Proprietăți cele mai practice: proprietăți bune de împingere, fără coroziune, nu necesită conservare, greutate redusă, foarte rezistent la zgârieturi
  • Rezistent la coroziune. Ceramica este, de asemenea, foarte rezistentă la baze, acizi, ulei, apă de șlefuit și alte medii agresive
  • Deteriorarea suprafețelor de măsurare din cauza zgârieturilor sau cioburilor nu duce la pierderea materialului. Capacitatea de împingere și precizia dimensională sunt păstrate
  • Extrem de rezistent la uzură. Cea mai lungă durată de viață și cea mai mare stabilitate dintre toate materialele blocurilor de măsurare. Sunt posibile intervale semnificativ mai lungi la monitorizarea echipamentelor de testare
  • Coeficient de expansiune similar cu cel al oțelului. Acest lucru permite utilizarea fără restricții în producție și în laborator, chiar și în condiții de temperatură nefavorabile
  • Ceramica este antistatică, antimagnetică și neconductoare electrică

Descriere:

408 C/0/So Set de blocuri paralele de măsurare, ceramică; 112 piese; clasa de toleranță: 0; DIN EN ISO 3650; cutie din lemn cu benzi de etichetare transparente, certificat de calibrare Mahr

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Set de blocuri paralele ceramice
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Tipul de produs: 408 C/0/Sun
  • Cantitate per set: 112 Stück
  • Clasa de toleranță: 0

Standard:

DIN EN ISO 3650

Produse potrivite