409/0 Set de cale plan-paralele din oţel, 121 bucăţi

Cod articol: 4800030
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Clasa de toleranţă 0
Material Stahl
Număr de cale plan-paralele 121
Tip produs Cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 4800030
EAN / GTIN 4059192027650
Număr producător 4800030
L-Număr L40110 359
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Clasa de toleranță 0
Pentru cele mai înalte cerințe de precizie. Pentru utilizare ca calibre principale în laboratoarele de măsurare și în sălile de măsurare de precizie în care sunt calibrate alte blocuri de calibre și echipamente de măsurare foarte precise.

Cu o precizie de măsurare foarte mare.

Descriere:

409 Set de blocuri paralele de calibrare din oțel
  • 121 piese
  • Clasa de toleranță: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Casetă din lemn cu benzi de etichetare transparente, certificat de calibrare Mahr

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Set de blocuri paralele de măsurare din oțel
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Tabel Dimensiuni nominale Dimensiuni finale: ; ; ; ; ; ; dimensiuni nominale; gradație; număr de piese; ; ; ; mm; mm; ; ; ; ; ; 0,5; -; 1; ; ; ; 1,001...1,009; 0,001; 9; ; ; ; ; 1,01... 1,49; 0,01; 49; ; ; 1,6...1,9; 0,1; 4; ; ; 1...24,5; 0,5; 48; ; ; 25..30..40..50..60..70; 75..80..90..100; -; 10; ; ;
  • Tipul de produs: 409
  • Cantitate per set: 121 Stück
  • Clasa de toleranță: 0

Standard:

DIN EN ISO 3650

Produse potrivite