406/1 Set de cale plan-paralele din oţel, 87 bucăţi

Cod articol: 4800011
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Clasa de toleranţă 1
Material Stahl
Număr de cale plan-paralele 87
Tip produs Cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 4800011
EAN / GTIN 4059192027506
Număr producător 4800011
L-Număr L40110 109
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

406 Set de cale plan-paralele din oțel
  • 87 de piese
  • Clasa de toleranță: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Casetă din lemn cu benzi de etichetare transparente, certificat de calibrare Mahr

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Set de blocuri paralele de măsurare din oțel
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Tabel Dimensiuni nominale Dimensiuni finale: ; ; ; ; ; ; Dimensiuni nominale; Gradație; Număr de piese; ; ; ; mm; mm; ; ; ; ; 0,5; -; 1; ; ; ; 1,001...1,009; 0,001; 9; ; ; ; 1,01...1,49; 0,01; 49; ; ; ; 1...9,5; 0,5; 18; ; ; ; ; 25...100; 25; 4; ; ;
  • Tipul de produs: 406
  • Cantitate per set: 87 Stück
  • Clasa de toleranță: 1

Standard:

DIN EN ISO 3650

Produse potrivite