Cântar cu platformă, tip IOC Cu certificat de calibrare, Plajă maximă de cântărire: 30kg

Cod articol: 479608 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Plajă maximă de cântărire (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Interfaţă: Interfaţă RS232C
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Citire interval de cântărire superior 10 g
Plajă maximă de cântărire 0 kg - 30 kg
Citire 5 g
Reproductibilitate 10 g
Denumirea producătorului Tip IOC
Interfaţă Interfaţă RS232C
Clasă de protecţie IP IP 65
Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) 2 s
Greutate minimă pe bucată 10 g
Dimensiuni platou cântar 400×300 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Greutate netă 5,2 kg
Tip produs Cântar cu platformă

Identificare și clasificare

Cod articol 479608 30
EAN / GTIN 4045761207271
Număr producător IOC 30K-3M
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Execuţie:

  • Cântar robust cu platformă, din inox, utilizabil drept cântar pentru pachete, cântar industrial şi balanţă de numărat.
  • Cântar cu două zone de cântărire, cu comutare automată a citirii (citire mai precisă în jumătatea de jos a zonei de cântărire).
  • Unitate de afişare cu înălţimea cifrelor de 24 mm independente de platformă; reglabilă şi montabilă printr-un cablu flexibil.
  • Mobilitate ridicată datorită opţiunii de funcţionare cu acumulator şi construcţiei compacte.
  • Un semnal optic şi acustic susţine porţionarea, dozarea sau sortarea în intervalul de toleranţă.
  • Calcularea procentului: Permite cântărirea raportată la o anumită valoare prestabilită (100%) şi constatarea diferenţelor faţă de această valoare nominală.
  • Numărarea bucăţilor: Calculare rapidă a numărului de bucăţi cu funcţia simplă de numărare. Cantitatea de referinţă la alegere:
  • Program de calibrare CAL: Pentru reglarea preciziei (este necesară o greutate etalon, disponibilă la cerere).

Cântar cu platformă cu certificat de calibrare (calibrare opţională ce poate fi comandată la Cod 479609.) O varietate de interfeţe de date (opţionale) facilitează un transfer comod al datelor obţinute în urma cântăririi. Recepţionare disponibilă opţional: Memorie separată pentru greutatea recipientului de tarare şi a componentelor recepţionate (total net).

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv adaptor pentru reţea, picior pentru masă şi suport pentru fixare pe perete, husă de protecţie.

Accesorii opţionale:

Calibrare Cod 479609 Ref. 30

Notă:

Pentru o calibrare corespunzătoare, este necesară indicarea locului de amplasare a cântarului. Vă rugăm să comandaţi şi calibrarea Cod 479609 şi să indicaţi locul de amplasare.