{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Citire interval de cântărire superior | 2 g | |
| Plajă maximă de cântărire | 0 kg - 6 kg | |
| Citire | 1 g | |
| Reproductibilitate | 2 g | |
| Denumirea producătorului | Tip IOC | |
| Interfaţă | Interfaţă RS232C | |
| Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
| Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) | 2 s | |
| Greutate minimă pe bucată | 2,5 g | |
| Dimensiuni platou cântar | 300×300 mm | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Greutate netă | 5,2 kg | |
| Tip produs | Cântar cu platformă |
| Cod articol | 479606 6 | |
| EAN / GTIN | 4045761192447 | |
| Număr producător | EOC 6K-3 | |
| Producător/responsabil | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |