{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Plajă maximă de cântărire | 0 kg - 300 kg | |
| Citire | 100 g | |
| Înălţime cifre unitate de afişare | 25 mm | |
| Reproductibilitate | 100 g | |
| Denumirea producătorului | EOB | |
| Dimensiuni platou cântar | 950×500 mm | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 6 | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR6 | |
| Lăţime unitate de afişare | 215 mm | |
| Adâncime unitate de afişare | 110 mm | |
| Înălţime unitate de afişare | 50 mm | |
| Greutate netă | 17 kg | |
| Tip produs | Cântar cu platformă |
| Cod articol | 479600 300L | |
| EAN / GTIN | 4045761192096 | |
| Număr producător | EOB 300K100XL | |
| Producător/responsabil | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |