{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
| Plajă maximă de cântărire | 0 kg - 3 kg | |
| Citire | 0,2 g | |
| Reproductibilitate | 0,2 g | |
| Liniaritate | ±0,4 g | |
| Denumirea producătorului | CXB | |
| Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) | 2 s | |
| Greutate minimă pe bucată | 1 g | |
| Dimensiuni platou cântar | 300×225 mm | |
| Lăţime | 300 mm | |
| Adâncime | 330 mm | |
| Înălţime | 110 mm | |
| Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
| Greutate netă | 4 kg | |
| Tip produs | Balanţă de numărat |
| Cod articol | 479540 3 | |
| Număr producător | CXB 3K0.2 | |
| Producător/responsabil | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |