{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Plajă maximă de cântărire | 0 g - 420 g | |
| Citire | 0,001 g | |
| Reproductibilitate | 0,002 g | |
| Liniaritate | ±0,005 g | |
| Denumirea producătorului | 572 | |
| Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) | 3 s | |
| Greutate minimă pe bucată | 0,01 g | |
| Dimensiuni platou cântar | ⌀ 106 mm | |
| Lăţime | 180 mm | |
| Adâncime | 310 mm | |
| Înălţime | 85 mm | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea; Alimentare la reţea | |
| Greutate netă | 2,3 kg | |
| Tip produs | Cântar de precizie |
| Cod articol | 479521 420 | |
| EAN / GTIN | 4045761356849 | |
| Număr producător | 572-32 | |
| Producător/responsabil | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |