• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cântar de buzunar tip CM, Plajă maximă de cântărire: 150g

Cod articol: 479440 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 81,40 € /buc.
  • 92,60 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Plajă maximă de cântărire (g) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Plajă maximă de cântărire 0 g - 150 g
Citire 0,1 g
Lăţime 85 mm
Adâncime 130 mm
Înălţime 25 mm
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Greutate netă 0,18 kg
Tip produs Cântar compact

Identificare și clasificare

Cod articol 479440 150
EAN / GTIN 4045761027282
Număr producător CM 150-1N
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă robustă pentru protecţie împotriva distrugerilor şi prafului.
  • Cu funcţie de cântărire adiţională (cumulativă), tastă de tarare.
  • Program de calibrare CAL: pentru precizie înaltă.
  • Alimentare cu curent prin baterii obişnuite tip AAA (Cod 081561 Ref. LR3).

Calculator de buzunar integrat.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii Cod 081551 Ref. LR3.