Dinamometru Medio Line Newton, Plajă maximă de cântărire: 3N

Cod articol: 479417 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 60,00 € /buc.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Plajă maximă de cântărire (N) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Plajă maximă de cântărire 3 N
Gradaţie 0,02 N
Lungimea scalei 100 mm
Prinderea greutăţii Cârlig
Tip produs Dinamometru

Identificare și clasificare

Cod articol 479417 3
EAN / GTIN 7612348400034

Descriere

Execuţie:

Cântare de precizie cu acurateţe ridicată ±0,3 % din sarcină. Interval de tarare de până la 20 % din capacitate. Orice poziţie de măsurare (în afară de Cod 479410 − doar vertical). Reglare zero şi tară de 20 % prin şurubul de reglare. Suspendare superioară şi inferioară cu posibilităţi de rotire la 360°.

Livrare:

Inclusiv toc de plastic şi instrucţiuni de utilizare.

Accesorii opţionale:

Set de conversie în dinamometru Cod 479421.