FMI-B50 Aparat digital de precizie de măsurare a forţei (USB), Interval de măsurare: 500N

Cod articol: 478987 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Interval de măsurare (N) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Interfaţă: Interfaţă USB
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 500 N
Rezoluţie 0,1 N
Eroare de toleranţă ±0,15 valoare maximă (±1 cifră) %
Interfaţă Interfaţă USB
Clasă de protecţie IP IP 65
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tehnică de măsurare digital
Racord filetat M6
Lungime 150 mm
Lăţime 82 mm
Înălţime 29 mm
Tip produs Aparat de măsurare a forţei

Identificare și clasificare

Cod articol 478987 500
EAN / GTIN 4260244680680
Producător/responsabil PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de

Descriere

Execuţie:

  • Aparate robuste de măsurare a forţei în carcasă uşor de manevrat din aluminiu turnat sub presiune pentru forţe de apăsare şi tragere de la 0,001 până la 2500 N.
  • Protecţie la suprasarcină de până la 500% şi arbore de măsurare protejat.
  • Filet de montaj pentru mânerele suplimentare.
  • Poziţionare precisă în bancurile de probă cu ajutorul ştifturilor de ghidare.
  • Rată ridicată de măsurare pentru înregistrarea exactă a valorii maxime pentru determinarea forţelor de rupere sau smulgere.
  • Memorie pentru valorile măsurate cu supraveghere a statisticii şi a valorii limită.
  • Interfaţă USB pentru transferul de date către PC.

Avantaj:

Funcţie de evaluare a datelor şi de comandă a bancului de probă ca echipare la bancurile de probă motorizate. Certificat de calibrare DAkkS inclus.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Măsurarea forţelor de apăsare şi de tragere în domeniul controlului calităţii şi al producţiei. Se poate folosi ca aparat de măsurare manual mobil şi în aer liber, precum şi în bancurile de probă sau alte dispozitive. Fileturile de fixare integrate în carcasă au rol de fixare în bancurile de probă sau de prindere a mânerelor suplimentare.

Livrare:

Aparat de măsurare a forţei în geantă de protecţie, accesoriu înşurubabil pentru aplicarea forţei (cap aplatizat, cap cu canelură, con, cârlig) şi instrucţiuni de pornire rapidă.
Software FMI-AnalyzePro+.