Rolă bandă calibrată ⌀ 25 mm×5 m, Oţel C, Grosime: 0,7mm

Cod articol: 478520 0,7
Preț per 1 buc. (8,20 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Material: Oţel C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă ±12 µm
Standard Normă de fabricaţie
Material Oţel C
Lungime rolă 5 m
Lăţime rolă 25 mm
Grosime 0,7 mm
Tip produs Bandă calibrată

Identificare și clasificare

Cod articol 478520 0,7
EAN / GTIN 2050001054432
Număr producător 328
Producător/responsabil Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 BERNAU, Deutschland, www.hasberg-schneider.de

Descriere

Execuţie:

Bandă de oţel pentru lere laminată la rece, oţel arc, cu mare precizie de planeitate. Grosimea benzii este marcată continuu fără să poată fi ştearsă de la Ref. 0,02 (excepţie Cod 478502 de la Ref. 0,08).
Rulată într-o cutie de plactic, se scoate precum o ruletă. Din banda de 5 respectiv 10 m se poate tăia lungimea dorită.
Oţel C − oţel carbon, material Cod 1.1274 laminat la rece, călit, suprafaţă lustruită (Ref. 0,01 şi 0,02 inoxidabil).

Aplicaţie:

În fabricarea de dispozitive şi scule pentru ajustarea componentelor maşinii la montaj, ca folie de bază la ajustarea pieselor, pentru măsurări de toleranţă, de toate felurile, pentru controlul ajustajelor şi ghidajelor, pentru reglarea valţurilor de imprimare şi de presiune.