Rolă bandă calibrată ⌀ 12,7 mm×5 m, inoxidabil, Grosime: 0,3mm

Cod articol: 478505 0,3
Preț per 1 buc. (3,28 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Material: inoxidabil
  • Material: Oţel superior, INOX

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă ±7 µm
Standard Normă de fabricaţie
Toleranţă T3
Material inoxidabil
Material Oţel superior, INOX
Lungime rolă 5 m
Lăţime rolă 12,7 mm
Grosime 0,3 mm
Tip produs Bandă calibrată

Identificare și clasificare

Cod articol 478505 0,3
EAN / GTIN 2050001054876
Număr producător 920
Producător/responsabil Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 BERNAU, Deutschland, www.hasberg-schneider.de

Descriere

Execuţie:

Bandă de oţel pentru lere laminată la rece, oţel arc, cu mare precizie de planeitate. Grosimea benzii este marcată continuu fără să poată fi ştearsă de la Ref. 0,02 (excepţie Cod 478502 de la Ref. 0,08).
Rulată într-o cutie de plactic, se scoate precum o ruletă. Din banda de 5 respectiv 10 m se poate tăia lungimea dorită.
Oţel superior inoxidabil rezistent la rugină şi la acid, material Cod 1.4310 (resp. 1.4301 grosime 0,005−0,05 mm), laminat la rece, ecruisat, suprafaţă lustruită.

Aplicaţie:

În fabricarea de dispozitive şi scule pentru ajustarea componentelor maşinii la montaj, ca folie de bază la ajustarea pieselor, pentru măsurări de toleranţă, de toate felurile, pentru controlul ajustajelor şi ghidajelor, pentru reglarea valţurilor de imprimare şi de presiune.