Piatră de şlefuire 20,5x33x5 mm A115

Cod articol: 476859
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Placă de îndreptare

Identificare și clasificare

Cod articol 476859
EAN / GTIN 9003174768593
Număr producător 476859
L-Număr L50140 876
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Discurile de rectificat sunt o alternativă de înaltă calitate la diamantele obișnuite cu un singur grăunte. Acestea sunt potrivite pentru finisarea tuturor discurilor din corindon și carbură de siliciu. Acestea sunt utilizate cu precădere pentru finisarea discurilor late și a discurilor profilate cu o margine puțin adâncă. Utilizarea plăcilor de finisare face posibilă obținerea celei mai mari precizii în procesul de finisare.

Caracteristică:

  • Formă: DISC DE RECTIFICAT 50AP
  • Specificaţie : 15 - 1,15
  • Dimensiuni (D/W x D x H/L): 20,5 x 33 x 5 mm
  • Diametru: 20,5 mm
  • Concentrație: 33 mm
  • Alezaj: 5 mm
  • Granulația: 900

Avantaj:

  • Disponibile în 3 variante de diamant
  • Precizie ridicată a repetării

Aplicaţie:

  • Pentru frezarea staționară a tuturor discurilor din corindon și carbură de siliciu