Scară de arbore GRP

Cod articol.: 47664
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Material GRP
Tip produs Scară de puţ

Identificare și clasificare

Cod articol 47664
EAN / GTIN 4003866476640
Număr producător 47664
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Lățimea liberă a scării: 300 mm.
  • Distanța între trepte: 280 mm.
  • Dimensiunea șinei: 58 x 25 mm.
  • Dimensiune treaptă antiderapantă GRP 30 x 30 mm.
  • Material: plastic armat cu fibră de sticlă (GRP).

Caracteristică:

  • Greutate 9,9 kg
  • Lungime 3,92 m
  • Material GRP
  • Număr de trepte 14