Șurubelniță hexagonală dublă (mm) cu mâner transversal ergonomic cu 2 componente

Cod articol.: 47621
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 47621
EAN / GTIN 4020772047627
Număr producător 47621
L-Număr L30110 101037
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șurubelniță hexagonală dublă (mm) cu mâner transversal ergonomic cu 2 componente, lamă: VANADIU cromat, întărit și cromat, cu vârf negru.
Mâner: Fabricat din plastic rezistent la impact (fără cadmiu), negru/roșu, cu forță de apăsare laterală.
Lamă scurtă pentru strângere. Lamă lungă cu cap sferic pentru pre-strângere rapidă.

Caracteristică:

  • SW: 5 mm
  • L1: 150
  • B: 100
  • L: 184
  • L2: 20
  • T: 21
  • greutate: 60 g

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături