Clemă de lăcătușărie robustă, complet din oțel, cu mâner basculant, lățime de prindere max. 1.000 mm, adâncime a gâtului 120 mm

Cod articol: 475K1000-120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 475K1000-120
EAN / GTIN 4027474032654
Număr producător 475K1000-120
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele de lăcătușărie pentru sarcini grele, complet din oțel, cu mâner basculant din seria 475K, sunt utilizate pentru fixarea pieselor de prelucrat în condiții grele și dificile în construcții metalice, lăcătușerie, construcții de vehicule comerciale, inginerie mecanică etc. Clema de lăcătuș pentru sarcini grele poate rezista și la forța sporită necesară, ceea ce o face potrivită pentru utilizarea în condiții dificile.
  • Forță de strângere de până la 12.000 N
  • Capacul de presiune mobil special permite prinderea pieselor de lucru înclinate până la 35°

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 175 mm
  • Lățime totală [inch]: 6 7/8
  • Sectorul: Vehicule comerciale, comerț, electricitate, industrie
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 1.000 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 39 3/8
  • Lungime totală [mm]: 1.138 mm
  • Lungime totală [inch]: 44 13/16
  • Materialul mâner: Oţel pentru scule
  • Versiune cu o singură mână: nu
  • Cu protecție anti-alunecare: Da
  • Materialul fălcilor: Fontă maleabilă
  • Proiecție [mm]: 120 mm
  • Lungimea fălcilor [mm]: 70 mm
  • Lungimea fălcilor [inch]: 2 3/4
  • Lățimea fălcilor [mm]: 38 mm
  • Forța de strângere [N]: 12.000 Nm
  • Secțiunea transversală a șinei de alunecare [mm]: 30 × 15
  • Lățimea fălcilor [inch]: 1 1/2
  • Lățimea de strângere - proiecția clemei [mm]: 1.000 mm / 120 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite