Clemă de lăcătușărie robustă, complet din oțel, cu mâner basculant, lățime de prindere max. 250 mm, adâncime a gâtului 120 mm

Cod articol: 475K0250-120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 475K0250-120
EAN / GTIN 4027474032104
Număr producător 475K0250-120
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele de lăcătușărie pentru sarcini grele, complet din oțel, cu mâner basculant din seria 475K, sunt utilizate pentru fixarea pieselor de prelucrat în condiții grele și dificile în construcții metalice, lăcătușerie, construcții de vehicule comerciale, inginerie mecanică etc. Clema de lăcătuș pentru sarcini grele poate rezista și la forța sporită necesară, ceea ce o face potrivită pentru utilizarea în condiții dificile.
  • Forță de strângere de până la 12.000 N
  • Capacul de presiune mobil special permite prinderea pieselor de lucru înclinate până la 35°

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 175 mm
  • Lățime totală [inch]: 6 7/8
  • Sectorul: Comerț, electricitate, industrie
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 250 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 9 13/16
  • Lungime totală [mm]: 388 mm
  • Lungime totală [inch]: 15 1/4
  • Materialul mâner: Oţel pentru scule
  • Versiune cu o singură mână: nu
  • Cu protecție anti-alunecare: Da
  • Materialul fălcilor: Fontă maleabilă
  • Proiecție [mm]: 120 mm
  • Lungimea fălcilor [mm]: 70 mm
  • Lungimea fălcilor [inch]: 2 3/4
  • Lățimea fălcilor [mm]: 38 mm
  • Forța de strângere [N]: 12.000 Nm
  • Secțiunea transversală a șinei de alunecare [mm]: 30 × 15
  • Lățimea fălcilor [inch]: 1 1/2
  • Lățimea de strângere - proiecția clemei [mm]: 250 mm / 120 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite