TYROLIT Disc diamantat de tăiere DCT 180x2x22,23 mm BASIC

Cod articol: 475983
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
Cod articol 475983
EAN / GTIN 9009014759837
Număr producător 475983
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Materiale care pot fi prelucrate: Plăci ceramice.

Caracteristică:

  • Formă: 1A1R DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Dimensiunea boabelor: 62
  • Adecvarea materialului: Plăci ceramice
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : 2 - 9
  • Dimensiune (D x D x H): 180 x 2 x 22,23 mm
  • Diametru: 180 mm
  • Grosime: 2 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Tăiați marginile care nu prezintă breakouts
  • Performanță și durată de viață rentabilă.
  • Eficienţă

Aplicaţie:

  • For machining tiles and ceramics
  • Suitable for all common angle grinders
  • For applications with table saws, larger Ø can be found in the chapter table saw blades

Material:

  • Plăci ceramice

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru prelucrarea plăcilor și ceramicii
  • Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare disponibile în comerț
  • Pentru utilizarea cu ferăstraiele de masă, Ø mai mare poate fi găsit la capitolul lamele pentru ferăstraie de masă