Clemă de lăcătușărie din oțel cu mâner basculant, max. 200 mm lățime de prindere, 120 mm adâncime a gâtului

Cod articol: 473K0200-120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 473K0200-120
EAN / GTIN 4027474031596
Număr producător 473K0200-120
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele de lăcătușerie complet din oțel cu mâner basculant din seria 473K sunt utilizate pentru strângerea aplicațiilor grele în comerț, industrie și ateliere. Clema de lăcătuș pentru sarcini grele poate rezista și la forța sporită necesară, ceea ce o face potrivită pentru utilizarea în condiții dificile.
  • Forță de strângere de până la 10.000 N
  • Hexagonul permite utilizarea unei chei, a unui clichet sau a unei chei cu impact

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 170 mm
  • Lățime totală [inch]: 6 11/16
  • Sectorul: Comerț, electricitate, industrie
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 200 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 7 7/8
  • Lungime totală [mm]: 320 mm
  • Lungime totală [inch]: 12 5/8
  • Materialul mâner: Oţel pentru scule
  • Versiune cu o singură mână: nu
  • Cu protecție anti-alunecare: Da
  • Materialul fălcilor: Fontă maleabilă
  • Proiecție [mm]: 120 mm
  • Lungimea fălcilor [mm]: 67 mm
  • Lungimea fălcilor [inch]: 2 5/8
  • Lățimea fălcilor [mm]: 37 mm
  • Forța de strângere [N]: 10.000 Nm
  • Secțiunea transversală a șinei de alunecare [mm]: 27 × 13
  • Lățimea fălcilor [inch]: 1 7/16
  • Lățimea de strângere - proiecția clemei [mm]: 200 mm / 120 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite