{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Domeniu de afişare | 4.000 | |
| Denumirea producătorului | IT 101 | |
| Rezistenţa izolaţiei | 50 kΩ – 20 GΩ | |
| Rezistenţă ohmică scăzută | 0,01 Ω - 40 Ω | |
| Rezistenţă | 0,01 Ω – 40 kΩ | |
| Procedeu de măsurare | TRUE RMS (CA/CC) | |
| Categorie de supratensiune | CAT IV 600 V | |
| Alimentare cu energie electrică | 4× 081561 LR6 | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Greutate | 630 g | |
| Număr de baterii incluse | 4 | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR6 | |
| Tip produs | Aparat de măsurare a rezistenţei |
| Cod articol | 473420 IT101 | |
| EAN / GTIN | 4014651440333 | |
| Număr producător | 044033 | |
| Producător/responsabil | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |