{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Domeniu de afişare | 5.000 | |
| Precizie de bază | 0,6 % | |
| Procedeu de măsurare | RMS | |
| Funcţie de memorare | HOLD | |
| Tensiune alternativă CA | 0,1 mV − 600 V | |
| Tensiune continuă CC | 0,1 mV − 600 V | |
| Rezistenţă | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
| Capacitate | 10 pF − 100 µF | |
| Frecvenţă | 1 mHz − 5 MHz | |
| Categorie de supratensiune | CAT III 300 V | |
| Materialul carcasei | Plastic | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 2 | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 LR44 | |
| Tip produs | Multimetru |
| Cod articol | 473300 MMP3 | |
| EAN / GTIN | 4014650440846 | |
| Număr producător | 044084 | |
| Producător/responsabil | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |