Testor portabil de aparate, Tip: 6200

Cod articol: 473094 6200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Multimetru

Identificare și clasificare

Cod articol 473094 6200
EAN / GTIN 095969666787
Producător/responsabil Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Descriere

Execuţie:

Testor portabil de aparate Fluke 6200-2
Efectuați mai multe teste pe zi

Testorul de aparate Fluke 6200-2 este ușor, de dimensiuni mici, funcționează cu un singur buton și îmbunătățește testarea automată. Acest lucru vă permite să creșteți numărul de teste pe aparate portabile pe zi. Cu testorul de aparate 6200-2, măsurătorile pot fi efectuate mai rapid, fără a compromite siguranța dvs. sau a clientului.

Operarea cu un singur buton ...
Fiecare dintre rutinele de testare presetate este apelată prin apăsarea unui singur buton. Acest lucru este mult mai ușor decât utilizarea meniurilor sau selectarea mai multor funcții și vă permite să lucrați mai rapid și mai eficient.

Greutate redusă...
Cântărind 3 kg, testorul portabil 6200-2 este extrem de compact și ușor de transportat atunci când lucrați la fața locului. Carcasa rigidă inclusă protejează aparatul în timpul transportului și oferă spațiu pentru accesorii și alte aparate.

Dimensiuni mici ...
La fel ca toate aparatele de la Fluke – acest testor portabil este robust și proiectat pentru utilizarea la fața locului. Cu un testor de aparate portabil Fluke, aveți o soluție universală cu toate caracteristicile de care aveți nevoie pentru a testa aparate portabile.

Descriere:

Simplificați măsurătorile pe dispozitive portabile cu testoarele de aparate Fluke
  • Funcționare cu un singur buton: Fiecare funcție de testare este pornită printr-un buton special
  • Corespund noilor standarde DIN EN 50678 (VDE 0701) și DIN EN 50699 (VDE 0702)
  • Valorile presetate pentru bun/rău permit economisirea timpului
  • Ecran mare cu iluminare a fundalului pentru citire ușoară
  • O singură priză de alimentare pentru conectarea dispozitivului
  • Priză IEC separată pentru testarea ușoară a cablurilor aparatelor reci
  • Conductori de măsură detașabili pentru înlocuire rapidă la fața locului
  • Mâner integrat

Caracteristică:

Test de pornire
Testul va indica conductorii amestecați și conductorii de protecție lipsă și măsoară tensiunea și frecvența rețelei.
Intervalul de afișare: 90 V până la 264 V
Inexactitate la 50 Hz: ± (2% + 3 cifre)
Rezoluție: 0,1 V
Impedanță de intrare: >1 MΩ // 2,2 nF
Tensiunea maximă de intrare a rețelei: 264 V

Test de împământare (Rpe)
Intervalul de afișare: 0 până la 19,99 Ω
Inexactitate (după ajustarea la zero a testului conductorului): ± (2,5% + 4 cifre)
Rezoluție: 0,01 Ω
Curent de testare: 200 mA c.a. -0 % +40 % la 1,99 Ω; 10 A c.a. ± 20 % la 25 mΩ la 230 V
Tensiune fără sarcină: >4 V, 24 V <(a.c.)
Compensarea cablului de măsurare: max. până la 1,99 Ω

Test izolare (Riso)
Intervalul de afișare: 0 până la 299 MΩ
Inexactitate: ± (5% + 2 cifre) de la 0,1 la 300 MΩ
Rezoluție: 0,01 MΩ (0 până la 19,99 MΩ); 0,1 MΩ (20 până la 199,9 MΩ); 1 MΩ (200 până la 299 MΩ)
Tensiune de testare: 500 V DC -0% + 10% la sarcină de 500 kΩ
Curent de testare: >1 mA la o sarcină de 500 kΩ, <15 mA la 0 Ω
Timp de descărcare automată: <0,5 s pentru 1 μF
Sarcină capacitivă max.: Operațională până la 1 µF

Măsurarea curentului la contact (IB)
Intervalul de afișare: 0 până la 1,99 mA c.a.
Inexactitate: ± (4% + 2 cifre)
Rezoluție: 0,01 mA
Rezistența internă (per sondă): 2 kΩ
Metodă de măsurare: Sondă (articolul testat este alimentat cu tensiune de la rețea în timpul testului)

Măsurarea curentului de scurgere echivalent (IEA)
Intervalul de afișare: 0 până la 19,99 mA c.a.
Inexactitate: ± (2,5% + 3 cifre)
Rezoluție: 0,01 mA
Tensiunea de testare: 100 V c.a. ± 20 %

Măsurarea curentului de sarcină/diferențial: curent de sarcină
Intervalul de afișare: 0 A până la 16 A
Inexactitate: ± (4% + 2 cifre)
Rezoluție: 0,1 A

Măsurarea curentului de sarcină/diferențial: Putere
Intervalul de afișare 230 V tensiune de alimentare: 0 VA până la 3,7 kVA
Inexactitate: ± (5% + 3 cifre)
Rezoluție: 1 VA (de la 0 la 999 VA), 0,1 kVA (>1,0 kVA)

Măsurarea curentului de sarcină/diferențial: Curentul conductorului de protecție
Intervalul de afișare: 0 până la 19,99 mA
Inexactitate: ± (4% + 4 cifre)
Rezoluție: 0,01 mA

Test PELV
Inexactitate la 50 Hz: ± (2% + 3 cifre)
Protecție la suprasarcină: efectiv 300V
Valoare prag de avertizare: efectiv 25 V

Date de mediu
Temperatura de funcționare: 0 până la 40 °C
Umiditate relativă: Fără condens < 10 °C; 95% de la 10 la 30 °C; 75% de la 30 la 40°C

Norme de siguranță
Specificație: este conform EN 61010-1, ediția a 3-a; CAT II, 300 V, grad de poluare 2; DIN VDE 0404-1 și DIN VDE 0404-2; DIN VDE 0413/EN 61557 părțile 1, 2, 4, 6, 10; CAT II, 300 V, grad de poluare 2

Date mecanice și generale
Dimensiuni (L×l×H) 200×275×114 mm
Greutate: 3,13 kg
Etanșare: IP40 (carcasă); IP20 (racord tip ştecăr)
EMC: este conform EN 61326-1, portabil
Rezistența EMI: 3 V/m

Specificaţie:

  • Specificația de precizie pentru intervalul de afișare este definită ca ± (% din valoarea măsurată + cifre) la 23 °C ± 5 °C, ≤ 75 % rel.
  • Între 0 °C și 18 °C precum și între 28 °C și 40 °C, valorile inexactității per °C se pot înrăutății cu 0,1 x (indicând inexactitatea).
  • Precizia intervalelor de măsurare este specificată în conformitate cu standardele EN 61557-1: 1997, EN 61557-2: 1997, EN 61557-4: 1997, EN 61557-6: 1997, din VDE 0404-2.

Livrare:

  • Testor portabil de aparate Fluke 6200-2
  • Instrucţiuni sintetice
  • Valiză de transport cu carcasă rigidă
  • Linie de măsură
  • Vârf măsurare
  • Clemă aligator
  • Cablu de reţea