Clemă cu pârghie VIRIDIS din oțel cu lățime de prindere max. 500 mm, adâncime a gâtului 120 mm

Cod articol: 472H0500-120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 472H0500-120
EAN / GTIN 4027474030742
Număr producător 472H0500-120
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele cu pârghie VIRIDIS complet din oțel din seria 472 sunt utilizate pentru prinderea rapidă și fără efort a mai multor piese de prelucrat cu presiune de prindere ridicată în comerț, industrie și ateliere. Profilul optimizat al șinei asigură acumularea uniformă a forței de strângere și rezerve mai mari de forță, în special atunci când lățimea de strângere este utilizată la maximum. Acest lucru face ca seria 472 să fie de până la 5 ori mai rapidă decât clemele convenționale.
  • Forță de strângere de până la 6.000 N
  • Insensibile la vibrațiile piesei de prelucrat datorită mecanismului de auto-blocare

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 171 mm
  • Lățime totală [inch]: 6 3/4
  • Sectorul: Comerț, industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 500 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 19 11/16
  • Lungime totală [mm]: 596 mm
  • Lungime totală [inch]: 23 7/16
  • Materialul mâner: Oţel pentru scule
  • Versiune cu o singură mână: nu
  • Cu protecție anti-alunecare: Da
  • Materialul fălcilor: Fontă maleabilă
  • Proiecție [mm]: 120 mm
  • Lungimea fălcilor [mm]: 65 mm
  • Lungimea fălcilor [inch]: 2 9/16
  • Lățimea fălcilor [mm]: 33,5 mm
  • Forța de strângere [N]: 5.500 Nm
  • Secțiunea transversală a șinei de alunecare [mm]: 25 × 12
  • Lățimea fălcilor [inch]: 1 5/16
  • Lățimea de strângere - proiecția clemei [mm]: 500 mm / 120 mm