VDI30 AV-D16-JHP Suporturi VDI pentru bare de alezat Whisperline

Cod articol: 4728722
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portscule tipVDI

Identificare și clasificare

Cod articol 4728722
EAN / GTIN 7291075426540
Număr producător 4728722
L-Număr L23990 1480

Descriere

Descriere:

Suporturi VDI pentru bare de alezat Whisperline

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 50 mm
  • Lungimea corpului (LB): 66 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 70 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 30 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 16 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 68 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 56 mm
  • Lungime totală (OAL): 143 mm
  • Lungimea cozii (LS): 55 mm